EATON - EAO104607 NZM1-4-XFI300R DIFFEREN. 300MA 4P CLASSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 200...415 V
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Ritardo massimo di risposta - 300 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 415 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015081044177
Codice prodotto
EAO104607
Cod. produttore
104607
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
200...415 V
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Ritardo massimo di risposta:
300 ms
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
415 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
200...415 V
Tempo di ritardo regolabile:
no