EATON - EAO103093 BF-O-6/198-C Q.PARETE 5X33MOD 705L 900H


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di righe - 6 
- Larghezza in numero di moduli - 33 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Colore - Bianco 
- Materiale (del corpo) - Acciaio 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4015081029327
Codice prodotto
EAO103093
Cod. produttore
103093
Produttore
EAO
Numero di righe:
6
Larghezza in numero di moduli:
33
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Acciaio
Larghezza:
715 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
1060 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
150 mm
Morsettiera di terra:
sì
Larghezza di incasso:
715 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
150 mm
Altezza di incasso:
1060 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
sì
Profondità interna:
131 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì