EATON - EAO102714 BPZ-KB-6/125 RIPARTITORE 125A 1P 6 OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima corrente nominale - 125 A
Numero di poli - 1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 2.5...35 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 2.5...35 mm²
Numero di morsetti per polo - 7
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081025749
Codice prodotto
EAO102714
Cod. produttore
102714
Produttore
EAO
Massima corrente nominale:
125 A
Numero di poli:
1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
2.5...35 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
2.5...35 mm²
Numero di morsetti per polo:
7
Larghezza:
27 mm
Altezza:
73.8 mm
Con barra di terra:
no
Profondità:
46.3 mm
Con barra di neutro:
no