EATON - EAO102713 BPZ-KB-11/400 RIPARTITORE 400A 1P 11 OUT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima corrente nominale - 400 A
Numero di poli - 1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo) - 1.5...185 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda - 1.5...185 mm²
Numero di morsetti per polo - 12
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081025732
Codice prodotto
EAO102713
Cod. produttore
102713
Produttore
EAO
Massima corrente nominale:
400 A
Numero di poli:
1
Sezione del conduttore rigido (monofilo / plurifilo):
1.5...185 mm²
Sezione del conduttore flessibile (capillare) con capocorda:
1.5...185 mm²
Numero di morsetti per polo:
12
Larghezza:
44.5 mm
Altezza:
95.4 mm
Con barra di terra:
no
Profondità:
49 mm
Con barra di neutro:
no