EATON - EAO100686 NZM4-XTVDV-NA COM RINV LUCCH B/P UL/CSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4015081005864
Codice prodotto
EAO100686
Cod. produttore
100686
Produttore
EAO
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: completo compreso comando rotativo e nottolino di accoppiamento. Albero di prolunga da ordinare separatamente. Non combinabile con interblocco meccanico. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile. standard, nera/grigia. lucchettabile su maniglia e interruttore con rispettivamente max. 3 lucchetti. Maniglia lucchettabile in posizione di 0, lucchettabile in posizione 0 sull'interruttore con max. 3 lucchetti. Con bloccoporta. Bloccoporta con OFF chiuso non escludibile. Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0. Chiusura interruttore solo a porta chiusa. Escludibile dall'esterno con cacciavite. Utilizzabile per: NZM4, N(S)4