EATON - EAO100676 NZM2-XTVDV-0-NA COM RINV B/P LUCCHET UL/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - no
Lucchettabile - sì
Colore - Nero
Adatto per arresto di emergenza - no
Con blocco di ravvio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015081005765
Codice prodotto
EAO100676
Cod. produttore
100676
Produttore
EAO
Con serratura a chiave:
no
Lucchettabile:
sì
Colore:
Nero
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con blocco di ravvio:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 12