pagina iniziale

EATON - EAO100667 NZM1-XTVDV-60-NA COM RIN B/P PROL 60 UL/

EATON
copiacopia
EATON - EAO100667 NZM1-XTVDV-60-NA COM RIN B/P PROL 60 UL/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Lucchettabile -

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con blocco di ravvio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081005673

Codice prodotto

EAO100667

Cod. produttore

100667

Produttore

EAO

Con serratura a chiave:

no

Lucchettabile:

Colore:

Nero

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con blocco di ravvio:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Adatto per interruttore sezionatore:

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 12

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen. Verlängerungsachse zusätzlich erforderlich. Nicht kombinierbar mit mechanischer Verriegelung. Für maximale Achslänge 60mm ohne Achsabstützung, nicht mit Zusatzhandgriff NZM..-XDZ kombinierbar. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar. Standard, schwarz/grau. Abschließbar an Griff und Schalter mit max. je 3 Vorhängeschlössern. Abschließbar in 0-Stellung am Griff, abschließbar in 0-Stellung am Schalter mit max. 3 Vorhängeschlössern. Modifizierbar auch in I-Stellung. Mit Türverriegelung. Türverriegelung Türverriegelung in abgeschlossen AUS nicht überlistbar. Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus. Von außen überlistbar mit Schraubendreher. Verwendbar für: NZM1, N(S)1