pagina iniziale

EATON - EAO095540 FAK-S COPERCHIO GRIGIO CON PULSANTE NERO

EATON
copiacopia
EATON - EAO095540 FAK-S COPERCHIO GRIGIO CON PULSANTE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Tipo di protezione (NEMA) - 13

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080955405

Codice prodotto

EAO095540

Cod. produttore

095540

Produttore

EAO

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

13

Parte superiore FAK da montare con sole quattro viti. Come parte di ricambio o per modificare il colore di un FAK. Nello stato chiuso soddisfa i gradi di protezione IP67 e IP69K