pagina iniziale

EATON - EAO093487 DE-T0 COMANDO SEPARATO COMPRESO ALBERO

EATON
copiacopia
EATON - EAO093487 DE-T0 COMANDO SEPARATO COMPRESO ALBERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con asse prolungato - no

  • Con bloccaporta - no

  • Chiudibile a chiave - no

  • Con manopola rosso / gialla - no

  • Tipo di protezione (NEMA) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080934875

Codice prodotto

EAO093487

Cod. produttore

093487

Produttore

EAO

Con asse prolungato:

no

Con bloccaporta:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con manopola rosso / gialla:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.