pagina iniziale

EATON - EAO091476 SLHF-ID SUPPORTO

EATON
copiacopia
EATON - EAO091476 SLHF-ID SUPPORTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 10 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Profondità - 40 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4015080914761

Codice prodotto

EAO091476

Cod. produttore

091476

Produttore

EAO

Materiale:

Plastica

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

10 mm

Altezza:

20 mm

Profondità:

40 mm

Supporto per rivestimento vano cavi per armadi autoportanti CI