EATON - EAO091468 F3A-8 FLANGIA SFONDABILE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Tipo - Lineare
Larghezza - 230 mm
Altezza - 140 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080914686
Codice prodotto
EAO091468
Cod. produttore
091468
Produttore
EAO
Modello:
Pressacavo
Tipo:
Lineare
Larghezza:
230 mm
Altezza:
140 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
sì
Tipo di filettatura:
Nessuno
Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG:
16...50
Spessore:
20 mm