EATON - EAO086731 LPS-ID PIASTRINA GIUNZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 53 mm
Altezza - 23 mm
Profondità - 64 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080867319
Codice prodotto
EAO086731
Cod. produttore
086731
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
53 mm
Altezza:
23 mm
Profondità:
64 mm
Linguetta di collegamento, separazione per il trasporto telaio portante CI


