EATON - EAO086052 FL2-X FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cieco
Tipo - Lineare
Larghezza - 142 mm
Altezza - 116 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080860525
Codice prodotto
EAO086052
Cod. produttore
086052
Produttore
EAO
Modello:
Cieco
Tipo:
Lineare
Larghezza:
142 mm
Altezza:
116 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG:
16...50
Spessore:
23 mm


