EATON - EAO084350 K30X10PEN MORSETTO DI COLLEGAMENTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 10...10 mm
Adatto per - Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici - 30...60 mm
Sezione max. del conduttore - 1000 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie - 1600 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080843504
Codice prodotto
EAO084350
Cod. produttore
084350
Produttore
EAO
Spessore sbarre collettrici:
10...10 mm
Adatto per:
Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici:
30...60 mm
Sezione max. del conduttore:
1000 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie:
1600 A
Adatto per collegare conduttori tondi:
no
Larghezza del morsetto:
17 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
sì