EATON - EAO079761 DILER-31-G(12VDC)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Tensione nominale di comando Us DC - 12...12 V 
- Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V 
- Numero di contatti ausiliari NC - 1 
- Numero di contatti ausiliari NO - 3 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4015080797616
Codice prodotto
EAO079761
Cod. produttore
079761
Produttore
EAO
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
12...12 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
3
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Vite
Con indicazione LED:
no
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Corrente nominale di impiego Ie, 400 V:
3 A
Interfaccia:
no
Numero di contatti ausiliari NC, a commutazione ritardata:
0
Numero di contatti ausiliari NO, a commutazione anticipata:
0


