EATON - EAO074182 F3A-0 FLANGIA CIECA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cieco
Tipo - Lineare
Larghezza - 230 mm
Altezza - 140 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080741824
Codice prodotto
EAO074182
Cod. produttore
074182
Produttore
EAO
Modello:
Cieco
Tipo:
Lineare
Larghezza:
230 mm
Altezza:
140 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG:
12...63
Spessore:
20 mm