EATON - EAO070107 ZRF4 DISTANZIATORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 375 mm
Altezza - 25 mm
Profondità - 150 mm
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080701071
Codice prodotto
EAO070107
Cod. produttore
070107
Produttore
EAO
Materiale:
Plastica
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
375 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
150 mm
Flangia intermedia CI, per ingrandire il vano collegamenti sotto la flangia FL4 di 25mm, con guarnizione perimetrale in spuma, incluso materiale di fissaggio, per dimensione custodia=375mm


