EATON - EAO066401 EMT6-DB(230V) TERMOPROTET A TERMISTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di circuiti di misura - 1
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Con morsetti estraibili - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015080664017
Codice prodotto
EAO066401
Cod. produttore
066401
Produttore
EAO
Numero di circuiti di misura:
1
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Con morsetti estraibili:
no
Reset esterno possibile:
sì
Numero di contatti NO:
1
Possibilità di memorizzare gli errori:
sì
Altezza:
78 mm
Larghezza:
22.5 mm
Profondità:
102 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC


