EATON - EAO065496 AE-P3 ALBERINO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 37 mm
Altezza trasversale - 6 mm
Larghezza trasversale - 6 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4015080654964
Codice prodotto
EAO065496
Cod. produttore
065496
Produttore
EAO
Lunghezza:
37 mm
Altezza trasversale:
6 mm
Larghezza trasversale:
6 mm
Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.