EATON - EAO062605 P1-32/V/SVB/N/HI11 SEZ. (3P+N)X32A 1NA+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 13 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4015080626053
Codice prodotto
EAO062605
Cod. produttore
062605
Produttore
EAO
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
13 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no


