EATON - EAO057708 P1-25/Z SEZ POT 3P COMANDO RINVIATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4015080577089
Codice prodotto
EAO057708
Cod. produttore
057708
Produttore
EAO
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no