EATON - EAO057679 MCSN4 PRESSOSTATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Pressione di attacco - 0...3.8 bar
Grado di protezione (IP) - IP65
Modello elettronico - no
Pressione di distacco - 0...4.5 bar
Con interruttore di accensione manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015080576792
Codice prodotto
EAO057679
Cod. produttore
057679
Produttore
EAO
Pressione di attacco:
0...3.8 bar
Grado di protezione (IP):
IP65
Modello elettronico:
no
Pressione di distacco:
0...4.5 bar
Con interruttore di accensione manuale:
no
Dimensione del filetto:
1/2 pollice
Adatto per la regolazione tra due soglie:
sì
Collegamento:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Temperatura del fluido:
25...80 °C
Adatto come limitatore:
no
Adatto come sistema di controllo:
sì
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
0...250 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Pressione massima di lavoro:
7000 hPa
Impostazione iniziale:
0...0 hPa
Numero di contatti principali NC:
3
Pressione di scoppio:
90 bar
Pressione differenziale:
0 bar
Con comando manuale:
no
Impostazione finale:
0...0 hPa
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
0...400 V
Massima pressione di collaudo:
32 bar
Numero di contatti principali NO:
0
Con display:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
0...400 V
Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:
0 Pa
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Potere di interruzione AC-3 (240V):
0 kA
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
0 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
11.5 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Intervallo di corrente regolabile:
0...0 A
Antideflagrante:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
111 mm
Larghezza:
60 mm
Diametro:
0 mm
Profondità:
96 mm