EATON - EAO053508 WW7-ID PROFILATO PER TELAI PORTANTI ORIZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 50 mm
Altezza - 25 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4015080535089
Codice prodotto
EAO053508
Cod. produttore
053508
Produttore
EAO
Modello:
Altri
Larghezza:
50 mm
Altezza:
25 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Profondità:
775 mm
Numero RAL:
0
Profilato per telaio portante CI, per quadri di distribuzione a parete, quadro di distribuzione autoportante o a parete sostenuto sul pavimento, acciaio zincato e passivato, profilo C con punzonature a distanza di 25mm, gli elementi di collegamento e le viti di fissaggio sono disponibili separatamente



