EATON - EAO053030 TS35X7,5 GUIDA OMEGA 35X7,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 2000 mm
Altezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080530305
Codice prodotto
EAO053030
Cod. produttore
053030
Produttore
EAO
Modello:
Guida DIN 35/7,5 mm
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
2000 mm
Altezza:
8 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Distanza tra i fori:
36 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Guida DIN 35x7.5mm, scanalata, secondo IEC/EN 60715, la resistenza al cortocircuito come conduttore PE corrisponde a quella di un conduttore in rame 16mm² secondo IEC/EN 60439-1, lunghezza di fornitura=1m


