pagina iniziale

EATON - EAO046402 TM-6-8271/E COMMUTATORE A CAMME

EATON
copiacopia
EATON - EAO046402 TM-6-8271/E COMMUTATORE A CAMME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interruttore - Commutatore multiplo

  • Numero di poli - 3

  • Con posizione 0 - no

  • Numero di posizioni di commutazione - 4

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio da incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080464020

Codice prodotto

EAO046402

Cod. produttore

046402

Produttore

EAO

Tipo di interruttore:

Commutatore multiplo

Numero di poli:

3

Con posizione 0:

no

Numero di posizioni di commutazione:

4

Tipo di dispositivo:

Apparecchio da incasso

Corrente ininterrotta nominale Iu:

10 A

Con ritorno in posizione 0:

no

Dimensione della piastra frontale:

30x30 mm

Idoneo per montaggio frontale:

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

500 V

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Larghezza in numero di moduli:

0

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Interruttore a gradini, Assortimento: apparecchio di comando, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Interruttori di comando secondo IEC/EN 60947-5-1, Sezionatore ausiliario secondo IEC/EN 60947-5-1, Rilevatore tipo: TM, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 12, Numero gradini: 4 gradini, 60°, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, Senza posizione 0, 6 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 10 A, targhetta frontale: 1-4