EATON - EAO044017 WSM14-ID PROF. TELAI PORTANTI VERT. CENT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 50 mm
Altezza - 25 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080440178
Codice prodotto
EAO044017
Cod. produttore
044017
Produttore
EAO
Modello:
Altri
Larghezza:
50 mm
Altezza:
25 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Profondità:
1750 mm
Numero RAL:
0
Profilato per telaio portante CI, per quadri di distribuzione a parete, quadro di distribuzione autoportante o a parete sostenuto sul pavimento, acciaio zincato e passivato, profilo C con punzonature a distanza di 25mm, gli elementi di collegamento e le viti di fissaggio sono disponibili separatamente