pagina iniziale

EATON - EAO044016 WW3-ID PROFILATO PER TELAI PORTANTI ORIZ

EATON
copiacopia
EATON - EAO044016 WW3-ID PROFILATO PER TELAI PORTANTI ORIZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 275 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080440161

Codice prodotto

EAO044016

Cod. produttore

044016

Produttore

EAO

Lunghezza:

275 mm

Profilato per telaio portante CI, per quadri di distribuzione a parete, quadro di distribuzione autoportante o a parete sostenuto sul pavimento, acciaio zincato e passivato, profilo C con punzonature a distanza di 25mm, gli elementi di collegamento e le viti di fissaggio sono disponibili separatamente