EATON - EAO043655 KNB-RT-T0 MANIGLIA ROSSA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - no
Lucchettabile - no
Colore - Rosso
Adatto per arresto di emergenza - no
Con blocco di ravvio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015080436553
Codice prodotto
EAO043655
Cod. produttore
043655
Produttore
EAO
Con serratura a chiave:
no
Lucchettabile:
no
Colore:
Rosso
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con blocco di ravvio:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri