pagina iniziale

EATON - EAO038541 BL-CI-VA SET SQUADRE FISSAGGIO ACCIAIO V

EATON
copiacopia
EATON - EAO038541 BL-CI-VA SET SQUADRE FISSAGGIO ACCIAIO V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Angolo di montaggio

  • Larghezza - 72 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080385417

Codice prodotto

EAO038541

Cod. produttore

038541

Produttore

EAO

Modello:

Angolo di montaggio

Larghezza:

72 mm

Altezza:

15 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Profondità:

7 mm

Numero RAL:

0

Squadretta per il fissaggio delle custodie CI alla parete, acciaio inox V2A, inclusa vite di fissaggio acciaio inox V2A, 1 kit contiene 4 fascette