EATON - EAO036489 T0-3-8048/EZ COMM.CAMME AMP. 0-L1-L2-L3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con posizione 0 - sì
Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)
Adatto per montaggio modulare - no
Con unità di controllo - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
4015080364894
Codice prodotto
EAO036489
Cod. produttore
036489
Produttore
EAO
Con posizione 0:
sì
Tipo di dispositivo:
Montaggio frontale (a pannello)
Adatto per montaggio modulare:
no
Con unità di controllo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
12
Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, forma di montaggio centrale foro di fissaggio 22,3 mm, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).


