EATON - EAO036320 M3-CI48 PIASTRA DI MONT. ACCIAIO ZINCATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 375 mm
Larghezza - 750 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080363200
Codice prodotto
EAO036320
Cod. produttore
036320
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
375 mm
Larghezza:
750 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Piastre di montaggio in lamiera d'acciaio 3mm, zincato, utilizzabile per CI48, comprese 4 viti di fissaggio imperdibili per il fissaggio semplice sulla custodia CI