EATON - EAO036168 BL-CI SET SQUADRE FISSAGGIO (+4 FASCETTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Angolo di montaggio
Larghezza - 72 mm
Altezza - 15 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080361688
Codice prodotto
EAO036168
Cod. produttore
036168
Produttore
EAO
Modello:
Angolo di montaggio
Larghezza:
72 mm
Altezza:
15 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Profondità:
7 mm
Numero RAL:
0
Squadretta per il fissaggio delle custodie CI alla parete, lamiera d'acciaio zincata e cromata, inclusa vite di fissaggio, 1 kit contiene 4 fascette


