EATON - EAO034116 T0-3-8048/E COMM. A CAMME AMPER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con posizione 0 - sì
Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)
Adatto per montaggio modulare - no
Con unità di controllo - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
4015080341161
Codice prodotto
EAO034116
Cod. produttore
034116
Produttore
EAO
Con posizione 0:
sì
Tipo di dispositivo:
Montaggio frontale (a pannello)
Adatto per montaggio modulare:
no
Con unità di controllo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
12
Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione da incasso, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).


