EATON - EAO032152 SWHDP-ID SQUADRETTA DI SOSTEGNO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 52 mm
Altezza - 25 mm
Profondità - 76 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080321521
Codice prodotto
EAO032152
Cod. produttore
032152
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
52 mm
Altezza:
25 mm
Profondità:
76 mm
Squadretta di sostegno per supporto mensola HDP-ID