pagina iniziale

EATON - EAO027446 S33-1/C/FORMP PORTAFUS. 1P S33 PER CALIB

EATON
copiacopia
EATON - EAO027446 S33-1/C/FORMP PORTAFUS. 1P S33 PER CALIB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Anello calibratore

  • Dimensione / Misura - DIII

  • Numero di poli - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente nominale - 63 A

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4015080274469

Codice prodotto

EAO027446

Cod. produttore

027446

Produttore

EAO

Modello:

Anello calibratore

Dimensione / Misura:

DIII

Numero di poli:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente nominale:

63 A

Materiale:

Plastica

Modello con coperchio:

no

Tensione nominale:

690 V

Zoccolo portafusibile S33: accessorio per fusibili