EATON - EAO026741 GS00 -160 PORTAFUSIBILE NH00 3P 160A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Misura - NH00 
- Corrente nominale - 160 A 
- Numero di poli - 3 
- Metodo di montaggio - Avvitabile 
- Montaggio su sbarre - no 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
4015080267416
Codice prodotto
EAO026741
Cod. produttore
026741
Produttore
EAO
Dimensione / Misura:
NH00
Corrente nominale:
160 A
Numero di poli:
3
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Montaggio su sbarre:
no
Collegamento:
Morsetto a vite
Con contatto aggiuntivo:
no
Sezionabile:
no
Privo di alogeni:
no
Base per fusibili NH, corrente nominale d'impiego 160A, cartuccia fusibile max. 160A/500V - 100A/690V, grandezza NH00



