pagina iniziale

EATON - EAO019709 M3-CI23 PIASTRA DI MONT. ACCIAIO ZINCATO

EATON
copiacopia
EATON - EAO019709 M3-CI23 PIASTRA DI MONT. ACCIAIO ZINCATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 180 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Perforata - no

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080197096

Codice prodotto

EAO019709

Cod. produttore

019709

Produttore

EAO

Materiale:

Acciaio

Altezza:

180 mm

Larghezza:

250 mm

Perforata:

no

Superficie:

Zincato

Piastre di montaggio in lamiera d'acciaio 3mm, zincato, utilizzabile per CI23 e CI43 , comprese 4 viti di fissaggio imperdibili per il fissaggio semplice sulla custodia CI