EATON - EAO019095 P1DILEM PONTE PARALLELO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Ponticello di connessione
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
5 PZ
EAN
4015080190950
Codice prodotto
EAO019095
Cod. produttore
019095
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Ponticello di connessione
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Connettore in parallelo, connettore in parallelo, comprendente 2 morsetti paralleli a 4 poli, 4° polo divisibile, 4 poli: Ith = 60 A a giorno, 3 poli: Ith = 50 A a giorno, Il carico di corrente AC-1 del contattore a giorno aumenta del fattore 2,5., utilizzo con: DILEEM, DILEM12, DILEM