EATON - EAO017338 MCS22SONDOD PRESSOSTATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - Altri
Modello elettronico - no
Con interruttore di accensione manuale - no
Adatto per la regolazione tra due soglie - no
Adatto come limitatore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4015080173380
Codice prodotto
EAO017338
Cod. produttore
017338
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
Altri
Modello elettronico:
no
Con interruttore di accensione manuale:
no
Adatto per la regolazione tra due soglie:
no
Adatto come limitatore:
no
Adatto come sistema di controllo:
no
Con comando manuale:
no
Con display:
no
Antideflagrante:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Altezza:
111 mm
Larghezza:
60 mm
Profondità:
96 mm