EATON - EAO002315 VS-CI COLLEGAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Componenti di collegamento
Larghezza - 16 mm
Altezza - 14 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080023159
Codice prodotto
EAO002315
Cod. produttore
002315
Produttore
EAO
Modello:
Componenti di collegamento
Larghezza:
16 mm
Altezza:
14 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Profondità:
27 mm
Numero RAL:
7035
Elemento di collegarnento custodia CI, per assemblaggio custodie e montaggio di flange, K-CI necessario


