EATON - EAO002286 K20X5 MORSETTO DI COLLEGAMENTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 5...5 mm
Adatto per - Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici - 20...20 mm
Sezione max. del conduttore - 70 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie - 250 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080022862
Codice prodotto
EAO002286
Cod. produttore
002286
Produttore
EAO
Spessore sbarre collettrici:
5...5 mm
Adatto per:
Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici:
20...20 mm
Sezione max. del conduttore:
70 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie:
250 A
Adatto per collegare conduttori tondi:
sì
Larghezza del morsetto:
38 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
sì
Adatto per collegare conduttori piatti:
sì