EATON - EAO002283 K20X10 MORSETTO DI COLLEGAMENTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 5...10 mm
Adatto per - Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici - 20...20 mm
Sezione max. del conduttore - 240 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie - 630 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080022831
Codice prodotto
EAO002283
Cod. produttore
002283
Produttore
EAO
Spessore sbarre collettrici:
5...10 mm
Adatto per:
Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici:
20...20 mm
Sezione max. del conduttore:
240 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie:
630 A
Adatto per collegare conduttori tondi:
sì
Larghezza del morsetto:
38 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
sì