EATON - EAO002276 SPT5 TASCA PORTASCHEMI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasca porta disegni
Altezza - 10 mm
Colore - Grigio
Autoadesivo - sì
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015080022763
Codice prodotto
EAO002276
Cod. produttore
002276
Produttore
EAO
Modello:
Tasca porta disegni
Altezza:
10 mm
Colore:
Grigio
Autoadesivo:
sì
Profondità:
30 mm
Materiale:
Plastica
Larghezza per installazione dell'armadio:
0 mm
Numero RAL:
7035
Trasparente:
no
Tasca portaschemi in materiale isolante, DIN A5, RAL 7035, autoadesiva o avvitabile