DYSON SRL - DYS307169-01 HU02 DYSON AIRBLADE V BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Tipo di azionamento - Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP) - IP24
Tensione - 200...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
5025155025710
Codice prodotto
DYS307169-01
Cod. produttore
307169-01
Produttore
DYS
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore:
Bianco
Tipo di azionamento:
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP):
IP24
Tensione:
200...240 V
Frequenza:
50/60 Hz
Potenza allacciata ventola:
1000...1000 W
Rumorosità (in funzione):
79 dB
Altezza:
394 mm
Larghezza:
234 mm
Profondità:
100 mm
Peso:
2.9 kg