DURALAMP SPA - DRLZKTPC-CTC DMX DIMMER TOUCH A PARETE STRIP CTC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 10 mm
Larghezza - 86 mm
Altezza - 86 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011905839642
Codice prodotto
DRLZKTPC-CTC
Cod. produttore
ZKTPC-CTC
Produttore
DRL
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
10 mm
Larghezza:
86 mm
Altezza:
86 mm
DMX DIMMER TOUCH A PARETE PER DURASTRIP CTC. Variatori di intensità luminosa per DURASTRIP CTC. Interfaccia esterna in vetro temperato ad alta sensibilità al tocco, immediatezza di risposta al tocco e precisione del controllo. Numero di canali DMX: 8. Possono controllare 4 zone separatamente o in sincronia. Conformi al protocollo DMX512(1990).. Compatibili con ZKCDMX, ZKCDMX-R, ZKCDMXW. Alimentatore del driver compreso nella confezione (220-240Vac / 5Vdc). Facile installazione e utilizzo intuitivo. Ogni canale può avere 256 livelli di variazione della luminosità e si possono salvare 3 scene preferite. Funzione "memoria": alla riaccensione torna all'ultimo livello di temperatura di colore scelto; si possono salvare 3 scene.