DURALAMP SPA - DRLZKCDMX-HV DIMMER DMX STRIP HV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - DMX
Tensione di uscita - 220...240 V
Montaggio su guide DIN - no
Programmabile - sì
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8011905862473
Codice prodotto
DRLZKCDMX-HV
Cod. produttore
ZKCDMX-HV
Produttore
DRL
Tipo di comando:
DMX
Tensione di uscita:
220...240 V
Montaggio su guide DIN:
no
Programmabile:
sì
Adatto per uso all'esterno:
no
Struttura:
no
Lunghezza:
170 mm
Incasso:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Larghezza:
59 mm
Altezza:
29 mm