DURALAMP SPA - DRLZK73200 DRIVER 200W 220-240V 24V SN IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 200...200 W
Altezza - 43 mm
Larghezza - 63 mm
Lunghezza - 238 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011905833336
Codice prodotto
DRLZK73200
Cod. produttore
ZK73200
Produttore
DRL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
200...200 W
Altezza:
43 mm
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
238 mm
Connesione a terminali liberi. Marcato TUV. IP67. Alimentatore in classe I. SELV-equivalent. Protezione in caso di corto circuito o sovraccarico nel circuito secondario.