DURALAMP SPA - DRLZK73100 DRIVER 100W 220-240V 24V SN IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 100...100 W
Altezza - 43 mm
Larghezza - 87 mm
Lunghezza - 230 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011905833329
Codice prodotto
DRLZK73100
Cod. produttore
ZK73100
Produttore
DRL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
100...100 W
Altezza:
43 mm
Larghezza:
87 mm
Lunghezza:
230 mm
Connesione a terminali liberi. Marcato TUV. IP67. Alimentatore in classe I. SELV-equivalent. Protezione in caso di corto circuito o sovraccarico nel circuito secondario.