DURALAMP SPA - DRLTN30BW TENDERERA 24W 3000K E27 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 30...30 W
Flusso luminoso - 2400...2400 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 95 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011905850463
Codice prodotto
DRLTN30BW
Cod. produttore
TN30BW
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
30...30 W
Flusso luminoso:
2400...2400 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
95 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
200 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
30 kWh


