DURALAMP SPA - DRLTN20BN TENDERERA 17W 4000K E27 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 1790...1790 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8011905850418
Codice prodotto
DRLTN20BN
Cod. produttore
TN20BN
Produttore
DRL
Base:
E27
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
1790...1790 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
80 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
150 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh


